• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S M08-L170-C20 Schaftaufnahmen für das modulare FLEXFIT System

Artikel-Nr.: 3110645
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110645
EAN / GTIN 7291075111521
Herstellernummer 3110645
L-Nummer L23980 548

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • max Körperlänge (LBX) 66.8 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb