• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAB M10M12 Reduzierungen und Verlängerungen mit innerer Kühlmittelzufuhr für das Modular FLEXFIT-System

Artikel-Nr.: 3110642
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110642
EAN / GTIN 7291075111453
Herstellernummer 3110642
L-Nummer L23980 536

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M10, Gesamtlänge (OAL) 36.4 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 22 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M10
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 36.4 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb