• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAB M08M10 Reduzierungen und Verlängerungen mit innerer Kühlmittelzufuhr für das Modular FLEXFIT-System

Artikel-Nr.: 3110641
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110641
EAN / GTIN 7291075111446
Herstellernummer 3110641
L-Nummer L23980 533

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08, Gesamtlänge (OAL) 33.4 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 20.2 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 33.4 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb