• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E45X D06-W12-06 45°-Schaftfräser zum Fasen für X/Q/SOMT 06-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110608
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110608
EAN / GTIN 7291075046373
Herstellernummer 3110608
L-Nummer L23980 101

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Funktionslänge (LF) 47.5 mm
  • Kopflänge (LH) 19 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 06020
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb