• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90X D1.00-W .75-06 Schaftfräser für quadratische Q/S/XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110431
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIQUAD
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110431
    EAN / GTIN 7291075089929
    Herstellernummer 3110431
    L-Nummer L23980 2378

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.22″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 0.92″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.22″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Funktionslänge (LF): 1.984″
    • Kopflänge (LH): 0.92″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 060204-HQ
    • Gesamtlänge (OAL): 3″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.5 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 0.92″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb