• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90X D.44-W .62-06 Schaftfräser für quadratische Q/S/XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110346
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIQUAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110346
    EAN / GTIN 7291075089851
    Herstellernummer 3110346
    L-Nummer L23980 2331

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.44″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.22″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 1 ,Gesamtlänge (OAL) 2-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 3/4″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.44″
    • Durchmesser (DC/DCX): 0.44″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.22″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 1
    • Funktionslänge (LF): 1.797″
    • Kopflänge (LH): 3/4″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 060204-HQ
    • Gesamtlänge (OAL): 2-3/4″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 1 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 3/4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb