• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E45 D.50-W.75 45° Schaftfräser zum Fasen.

Artikel-Nr.: 3110003
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISCARMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110003
    EAN / GTIN 7291075089561
    Herstellernummer 3110003
    L-Nummer L23980 2266

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.472″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.22″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.94″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.472″
    • Durchmesser (DC/DCX): 0.472″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.91″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.22″
    • Funktionslänge (LF): 2.924″
    • Kopflänge (LH): 0.079″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDMT 3
    • Gesamtlänge (OAL): 3.94″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb