• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung Edelsteingelagert, Stoßgeschützt, 1 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 3109A-10
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
Artikelnummer 3109A-10
EAN / GTIN 4946368843391
Herstellernummer 3109A-10
L-Nummer L40010 14215

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mm. Teilung 0,01 / 0,001 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1 mm
Skalenteilungswert: 0.001
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb