• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf Kunstharz 130/90x55x22,23 mm A 36 O4 B84 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 310997
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 310997
    EAN / GTIN 9003173109977
    Herstellernummer 310997
    L-Nummer L50140 156

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Tyrolit PREMIUM Schleiftöpfe erzielen höchste Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der speziell für Stahl entwickelte PREMIUM Schleiftopf eignet sich auch bestens zum Kantenschliff, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.

    Merkmal:

    • Form: 11BT KEGELIG.SCHLEIFTOPF M.BLECHT.
    • Korngröße: 36
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : W30 / E14 / K50
    • Abmessung (D / J x T x H): 130 / 90 x 55 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 130 mm
    • Stärke: 55 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
    • Robust und äußerst langlebig

    Verwendung:

    • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
    • Zum Kantenschliff, Reinigen von Flächen, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten

    Empfehlung:

    • Korngröße 16 und 36 für Grobschleifen
    • Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
    • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb