• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf Kunstharz 110/90x55xM14 1C 16 L4 B2 PREMIUM Gestein

Artikel-Nr.: 310992
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 310992
EAN / GTIN 9003173109922
Herstellernummer 310992

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit PREMIUM Schleiftöpfe erzielen höchste Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der für Gestein erhältliche Schleiftopf eignet sich besonders für Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.

Merkmal:

  • Form: 11ZB KEGL.SCHLEIFT.M.ZARGENBUCHSE
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Gestein
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : W=20, E=19, K=53
  • Abmessung (D / J x T x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Durchmesser: 110 mm
  • Stärke: 55 mm
  • Korngröße: 16
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
  • Robust und äußerst langlebig
  • Siliziumcarbid für beste Ergebnisse auf Gestein und kurzspanenden Materialien

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gestein
  • Zum Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit

Empfehlung:

  • Korngröße 16 – 24 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 – 220 für Feinschleifen
  • Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Besonderheiten:
  • Höchste Abtragsleistung
  • Überdurchschnittliche Lebensdauer
  • Hervorragende Ergebnisse auf Gestein und kurzspanenden Materialien

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb