• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf Kunstharz 110/90x55x22,23 mm 1C 16 L4 B2 PREMIUM Gestein

Artikel-Nr.: 310980
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 310980
    EAN / GTIN 9003173109809
    Herstellernummer 310980

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Tyrolit PREMIUM Schleiftöpfe erzielen höchste Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der für Gestein erhältliche Schleiftopf eignet sich besonders für Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.

    Merkmal:

    • Form: 11BT KEGELIG.SCHLEIFTOPF M.BLECHT.
    • Korngröße: 16
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkstoffeignung: Gestein
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : W20 / E14 / K45
    • Abmessung (D / J x T x H): 110 / 90 x 55 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 110 mm
    • Stärke: 55 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
    • Robust und äußerst langlebig
    • Siliziumcarbid für beste Ergebnisse auf Gestein und kurzspanenden Materialien

    Verwendung:

    • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gestein
    • Zum Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit

    Empfehlung:

    • Korngröße 16 – 24 für Grobschleifen
    • Korngröße 60 – 220 für Feinschleifen
    • Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
    • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

    Besonderheiten:
    • Höchste Abtragsleistung
    • Überdurchschnittliche Lebensdauer
    • Hervorragende Ergebnisse auf Gestein und kurzspanenden Materialien

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb