• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/4″+1/2″

Artikel-Nr.: 3108902
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3108902
EAN / GTIN 4010886954645
Herstellernummer 3108902
L-Nummer L60160 5451

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der neue GEDORE Kunststoff-Knarrenkasten ist für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker & Hobbyschrauber geeignet. Er ist mit einer schwarz/blauen Schaumstoff Check-Tool Einlage ausgestattet, die das Fehlen der Werkzeuge sichtbarer macht
  • Durch die tropfenförmige Kopfform der Umschaltknarren ist dieser Satz besonders gut für engste Schraubstellen geeignet
  • 1/4″ und 1/2″ Steckschlüssel-Sechskant Satz mit allen metrischen Größen von 4-32 mm sowie Bit-Satz für die gängigsten Antriebe wie Schlitz, PH, PZ, TX, XZN und Innen-6-kant
  • Die Umschaltknarren verfügen über einen 2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauslösung, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen
  • Abhängig von der Schlüsselweite können die Steckschlüsseleinsätze bis zu 375mm in der Antriebstiefe verlängert werden

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″1/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 355 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 86 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 460 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 69 tlg.
  • Netto-Gewicht [kg]: 5,7 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb