• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezangen-Satz 8-teilig in i-BOXX 72

Artikel-Nr.: 3108651
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3108651
EAN / GTIN 4010886954638
Herstellernummer 3108651
L-Nummer L60160 5693

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Sicherungsringzangen-Satz in komfortabler GEDORE i-BOXX
  • Für Innen- und Außensicherungsringe nach DIN 471, DIN 472, DIN 983 und DIN 984
  • Gerade und 90° gewinkelte Ausführungen mit geraden und gewinkelten Backen
  • Mit eingesetzten Spitzen aus hochfestem Wälzlagerstahl, besonders langlebig, hoch belastbar und verdrehsicher
  • Getauchte Griffhüllen
  • Gefertigt nach DIN 5254 bzw. DIN 5257

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 315 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 73 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 370 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb