• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel 1/4″ 5-25 Nm

Artikel-Nr.: 3108481
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3108481
    EAN / GTIN 0611702890402
    Herstellernummer 3108481
    L-Nummer L60160 5872

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Einsatz:
    • Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
    • Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
    • Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 N·m / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft werden abgedeckt
    Ausführung:
    • Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
    • 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ oder 1″ Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
    • Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion
    • Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
    • Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
    • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
    • Mit Doppel-Skala in N·m und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern
    • Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
    • Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert
    • Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
    • Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
    • je nach Modell mit audio-visuellem Signal erhältlich
    Lieferumfang:
    • Uhren-Drehmomentschlüssel
    • Batterie (nur Modelle mit Option: Signal)
    • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
    • Lieferung in robuster, schwarzer Kunststoffbox (No. ADS 4 bis BDS 80), ansonsten in stabiler Kartonage (No. BDS 100 bis EDS)

    Merkmal:

    • Antriebstyp/Antrieb: Doppelvierkant Ratsche
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 20 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Fertigung
      • Qualitätskontrolle
      • Wartung und Instandhaltung
    • Gesamthöhe [mm]: 61 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 244 mm
    • Material: Aluminiumgehäuse, Stahlrohrgriffstange
    • Messgenauigkeit Drehmoment: +/- 4% Toleranz vom angezeigten Wert
    • Präzision: +/- 4 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Skaleneinteilung [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Skaleneinteilung [Nm]: 1 Nm
    • Skalentyp: Dual
    • 1000 V isoliert: nein
    • Auswertesoftware: nein
    • EPA-/ESD-Ausführung: ja
    • Festeinstellung: nein
    • Grafikdisplay: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Elektronik-Industrie
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Militär
      • Maschinenbau
      • Service
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb