• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Typ 83 1/4″ 2,4-12 Nm

Artikel-Nr.: 3108457
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3108457
EAN / GTIN 0611702890372
Herstellernummer 3108457

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
  • Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
  • Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 N·m / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft werden abgedeckt
  • Ausführung:
  • Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
  • 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ oder 1″ Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion
  • Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
  • Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Mit Doppel-Skala in N·m und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern
  • Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
  • Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert
  • Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
  • Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
  • je nach Modell mit audio-visuellem Signal erhältlich
  • Lieferumfang:
  • Uhren-Drehmomentschlüssel
  • Batterie (nur Modelle mit Option: Signal)
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
  • Lieferung in robuster, schwarzer Kunststoffbox (No. ADS 4 bis BDS 80), ansonsten in stabiler Kartonage (No. BDS 100 bis EDS)

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Doppelvierkant Ratsche
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 24 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 120 lbf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamthöhe [mm]: 61 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 244 mm
  • Skaleneinteilung [lbf in]: 2 lbf in
  • Skaleneinteilung [Nm]: 5 Nm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Auswertesoftware: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: ja
  • Festeinstellung: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Maschinenbau
    • Service
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb