• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kardanverlängerung 1/2″

Artikel-Nr.: 3107450
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107450
EAN / GTIN 4010886954539
Herstellernummer 3107450

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelkopf
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu
  • Belastbarkeit max. 230 N·m
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebssechskant [metrisch]: 12,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Norm: DIN 3120ISO 1174
  • Oberfläche: matt verchromt
  • REACH Registrierung vorhanden: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb