• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 D100-07-32-R18 45°-Planfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107289
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107289
    EAN / GTIN 7291075359626
    Herstellernummer 3107289
    L-Nummer L23980 358

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 117 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 78 mm, Gesamtlänge (OAL) 53.5 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 117 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 117 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 78 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONMU 0706
    • Gesamtlänge (OAL) 53.5 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb