• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L3.5/.63C50T08- CH Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3107243
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107243
    EAN / GTIN 7291075148725
    Herstellernummer 3107243
    L-Nummer L24070 401

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
    • Körperlänge (LB): 0.59″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
    • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.48″
    • Körperlänge (LB): 0.59″
    • max Körperlänge (LBX): 0.6″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
    • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
    • Eintauchwinkel max. (RPMX): 42000 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb