• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D32/1.26-4-LN08-MMT10 Nut- und Scheibenfräser mit MULTIMASTER Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 3107230
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107230
EAN / GTIN 7291075359329
Herstellernummer 3107230
L-Nummer L23980 305

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 24.3 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 24.3 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb