• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-H060-C5-T12 CAMFIX-Aufnahme nach ISO 26623-1 mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für MULTI-MASTER-VHM-Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3107200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107200
    EAN / GTIN 7291075348057
    Herstellernummer 3107200
    L-Nummer L24070 91

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12, Gesamtlänge (OAL) 35 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 18.3 mm
    • max Körperlänge (LBX) 40 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12
    • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb