• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-H035-C3-T05 CAMFIX-Aufnahme nach ISO 26623-1 mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für MULTI-MASTER-VHM-Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3107189
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107189
EAN / GTIN 7291075347951
Herstellernummer 3107189
L-Nummer L24070 78

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05, Gesamtlänge (OAL) 15 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 7.6 mm
  • max Körperlänge (LBX) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05
  • Gesamtlänge (OAL) 15 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb