• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 FSY D063-05-C6-R07 50°-Planfräser für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107178
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107178
EAN / GTIN 7291075348521
Herstellernummer 3107178
L-Nummer L23980 234

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Durchmesser (DC/DCX) 72.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 72.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 72.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IQ845 SYHU 07
  • Nutzlänge (LU) 55 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb