• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 SM-D2.0-2.3-4-1.0-11 Aufsteck-Wendelschaftfräser für T490 LN#T 11 tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107175
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Wendeplattenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107175
    EAN / GTIN 7291075346541
    Herstellernummer 3107175
    L-Nummer L23980 1912

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.921″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 28 ,Schneidenlänge max. (APMX) 2.35″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/4″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.921″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 28
    • Schneidenlänge max. (APMX): 2.35″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
    • Gesamtlänge (OAL): 3-1/4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb