• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490LNKD1.50-20-3-W125-11 Wendelschaftfräser für T490 LN#T 11 tangential montierten Wendeschneidplatten.

Artikel-Nr.: 3107171
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107171
EAN / GTIN 7291075346527
Herstellernummer 3107171
L-Nummer L23980 1884

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 18 ,Schneidenlänge max. (APMX) 2.02″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4.7″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 18
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.02″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 4.7″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen