• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 FLND4.00-08-1.5-R-11 90°-Planfräser mit T490 LN#T 11 tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107166
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107166
EAN / GTIN 7291075346572
Herstellernummer 3107166
L-Nummer L23980 1888

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.189″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.35″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.189″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen