• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D1.25-3-C125-11B 90° Schaftfräser für T490 LN#T 11… Tangential montierten Wendenschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107151
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107151
EAN / GTIN 7291075346473
Herstellernummer 3107151
L-Nummer L23980 1831

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.35″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1.42″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.35″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 8″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.42″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb