Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.35″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1.42″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1″
- Durchmesser (DC/DCX): 1″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.35″
- Anzahl Schneiden (NOF): 3
- Funktionslänge (LF): 2.859″
- Kopflänge (LH): 1-1/2″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
- Gesamtlänge (OAL): 4″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 1.7 Degrees
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
- Nutzlänge (LU): 1.42″