• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 SM-D50-51-3-22-11 Aufsteck-Wendelschaftfräser für T490 LN#T 11 tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107089
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107089
    EAN / GTIN 7291075346145
    Herstellernummer 3107089
    L-Nummer L23980 1309

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Schneidenlänge max. (APMX) 51 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 71 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
    • Schneidenlänge max. (APMX) 51 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 71 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb