• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D32-4-C32-11 90° Schaftfräser für T490 LN#T 11… Tangential montierten Wendenschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107080
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107080
    EAN / GTIN 7291075346022
    Herstellernummer 3107080
    L-Nummer L23980 2611

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 38 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 130 mm
    • Kopflänge (LH) 40 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.5 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU) 38 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb