• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D22-2-W25-11 90° Schaftfräser für T490 LN#T 11… Tangential montierten Wendenschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107074
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107074
    EAN / GTIN 7291075345964
    Herstellernummer 3107074
    L-Nummer L23980 2442

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 95 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 33 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 63 mm
    • Kopflänge (LH) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU) 33 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb