• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNM D25-30-2-M12-08 Wendelschaftfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für tangential montierte Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107052
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107052
EAN / GTIN 7291075350630
Herstellernummer 3107052
L-Nummer L23980 1215

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidenlänge max. (APMX) 30 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 30 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 0804PNR

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb