• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme 315/8 mm

Artikel-Nr.: 310705 315/8
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 702-3
    Durchlass E 103 mm
    Höhe ohne Backen H1 96 mm
    Höhe mit Backen H2 142 mm
    Anzahl Stehbolzen 4
    Zentrier-⌀ B 139,7 mm
    Größe der Stehbolzen M16
    Schlüsselvierkant K 14 mm
    Gewicht 54 kg
    maximale Drehzahl 2.300 min-1
    Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
    Produktart Planspiralfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 310705 315/8
    EAN / GTIN 4019208026855
    Herstellernummer 185510

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
    • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
    • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
    • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.
    Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern.

    Norm:

    DIN 702-3.

    Lieferumfang:

    1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
    1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

    Sonderzubehör:

    Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

    Hinweis:

    Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120313140.
    DIN 702-3 entspricht der alten Norm DIN 55027.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb