• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETC D16-2-C15-07-B 90° Schaftfräser für HM390 TCKT 0703 Trigon Wendenschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107032
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI3MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107032
    EAN / GTIN 7291075327502
    Herstellernummer 3107032
    L-Nummer L23980 63

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 150 mm
    • Kopflänge (LH) 26 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.9 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb