• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNK-D40-51-3-W32-11 Wendelschaftfräser für T490 LN#T 11 tangential montierten Wendeschneidplatten.

Artikel-Nr.: 3107029
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107029
EAN / GTIN 7291075346084
Herstellernummer 3107029
L-Nummer L23980 1144

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Schneidenlänge max. (APMX) 51 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
  • Schneidenlänge max. (APMX) 51 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb