• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK Set 1/2″ 40-200 Nm

Artikel-Nr.: 3107027
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107027
    EAN / GTIN 4010886954577
    Herstellernummer 3107027
    L-Nummer L60160 5848

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 40-200 N·m mit Prüfzertifikat
    • Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf; Abtrieb 1/2″
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
    • Durch 1/2″-Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse in den Größen 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW
    • Made in Germany

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 21,3 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Hebel-Umschaltknarre
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Anzugsrichtung: Rechts
    • Drehmoment (min.) [Nm]: 40 Nm
    • Drehmoment (max.) [Nm]: 200 Nm
    • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 44 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 499 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 42,5 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 22 mm
    • Nonius Nm: 1 Nm
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Skalentyp: Mono
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb