• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFV D050-05-22-R-VN07 Hochvorschub-Aufsteckfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107024
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANG4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107024
EAN / GTIN 7291075364392
Herstellernummer 3107024
L-Nummer L23980 1129

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 35 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 16 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANG4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb