• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-H055-HSK A63-T10 DIN 69893 HSK A-Aufnahme mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für MULTI-MASTER-VHM-Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3106919
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106919
    EAN / GTIN 7291075335200
    Herstellernummer 3106919
    L-Nummer L24070 251

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10, Gesamtlänge (OAL) 23 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 15.3 mm
    • max Körperlänge (LBX) 29 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10
    • Gesamtlänge (OAL) 23 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb