• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L135/35-C25-T15-CH Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3106911
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106911
    EAN / GTIN 7291075148541
    Herstellernummer 3106911
    L-Nummer L24070 241

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 33 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T15, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 23.9 mm
    • Körperlänge (LB) 33 mm
    • max Körperlänge (LBX) 35 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T15
    • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 28230 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb