• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLP D30-M12 Three Flute Fully Effective 240° Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikel-Nr.: 3106899
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106899
EAN / GTIN 7291075347470
Herstellernummer 3106899
L-Nummer L23980 973

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 30 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 22.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 62 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 15 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 30 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 30 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 22.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Funktionslänge (LF) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BLR D300-MFW
  • Gesamtlänge (OAL) 62 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb