• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D125-1723-32R-CALN13 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser für T490 LNHT 1306PNTR/L-Wendeschneidplatten (17.5-23.0 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: 3106865
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106865
Kopieren
EAN / GTIN 7291075327120
Kopieren
Herstellernummer 3106865
Kopieren
L-Nummer L23980 2988
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm, Schneidendurchmesser (DC) 126 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 23 mm, Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 39.25 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 126 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 23 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 39.25 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb