• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D063-06-22-LN08 Nut- und Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3106825
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106825
EAN / GTIN 7291075219364
Herstellernummer 3106825
L-Nummer L23980 2817

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm, Nabendicke (THUB) 7 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm
  • Nabendicke (THUB) 7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb