• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D2.50-.125-W.750-LN08 Nut- und Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3106821
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106821
EAN / GTIN 7291075223958
Herstellernummer 3106821
L-Nummer L23980 2294

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Funktionslänge (LF): 3.234″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 5
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb