• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D063-05-LN08-M12 Nut- und Scheibenfräser mit FLEXFIT Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 3106819
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106819
EAN / GTIN 7291075224153
Herstellernummer 3106819
L-Nummer L23980 736

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Gesamtlänge (OAL) 35 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Anzahl Schneiden (NOF) 10
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb