• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 FTP D063-7-25.4-10 90°-Planfräser für HM390 TPKT 1003-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106772
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI3MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106772
    EAN / GTIN 7291075314120
    Herstellernummer 3106772
    L-Nummer L23980 1348

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 59 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 59 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb