• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 ESYD1.50-6W1.50-R05 50°-Schaftfrsäer für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106696
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106696
EAN / GTIN 7291075355727
Herstellernummer 3106696
L-Nummer L23980 2160

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.1″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.73″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Funktionslänge (LF): 2.813″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 50 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb