• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 ESYD0.75-3W0.75-R05 50°-Schaftfrsäer für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106693
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DOVEIQMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106693
    EAN / GTIN 7291075355697
    Herstellernummer 3106693
    L-Nummer L23980 2132

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.1″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.96″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.1″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Funktionslänge (LF): 2.234″
    • Kopflänge (LH): 1″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • Gesamtlänge (OAL): 3-1/4″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 50 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb