• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 FSYD1.5-07-0.75-R05 50°-Planfräser für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106687
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DOVEIQMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106687
    EAN / GTIN 7291075355635
    Herstellernummer 3106687
    L-Nummer L23980 2101

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1.73″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1.73″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.73″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.1″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1-1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 50 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb