• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 ESY D032-04-W32-R05 50°-Schaftfrsäer für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106676
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DOVEIQMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106676
    EAN / GTIN 7291075355581
    Herstellernummer 3106676
    L-Nummer L23980 2322

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 2.6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 37.7 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.6 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 64 mm
    • Kopflänge (LH) 26 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR) 50 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb