• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen

Artikel-Nr.: 3106659
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106659
EAN / GTIN 4010886955055
Herstellernummer 3106659
L-Nummer L60160 5641

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Maße: H 812 x B 771 x T 478 mm
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
  • Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
  • Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
  • Schubladen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
  • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft statisch: 900 kg / dynamisch: 650 kg
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
  • GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Optionen:
  • Beliebig erweiterbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
  • Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter

Merkmal:

  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Schubladen: 7
  • Ausführung: Limited Edition
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 200
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 650 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 775 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 475 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Schubladentyp:
    • 5x Typ 1, H = 67 mm
    • 1x Typ 2, H = 137 mm
    • 1x Typ 3, H = 207 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 900 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
  • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb