• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOF D1.50-04-0.75-R06 Planfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106593
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIOCTO
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106593
    EAN / GTIN 7291075345629
    Herstellernummer 3106593
    L-Nummer L23980 1765

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1.87″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.81″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.77″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1.87″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.87″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.216″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.81″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): OEMT 060405AER-76
    • Gesamtlänge (OAL): 1.77″
    • Einstellwinkel (KAPR): 42 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb